SCMT 09T308 HB725-1

Č. pol.: 260763 HB725-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,38 € / ks
  • Od 10 ks
    8,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 203 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SCMT 09T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB725-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok UM1
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 250 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260763 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765743

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka