{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SCMT 120404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | SS | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 150 m/min - 400 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 260748 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948472 | |
Číslo výrobcu | 260748 HB7020 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 120404, Typ: HB7020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
257 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
385 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
734 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
566 kus/y s okamžitým dodaním
5,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | kontinuálny | silne prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Lamač triesok | SS | SS | SS | SS | PF |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |