Skládaný filtr pro GAS 10,8 V-LI / GAS 12V

Č. pol.: 2607432046
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2607432046
EAN/GTIN 3165140790185
Číslo výrobcu 2607432046
Číslo L L00590 2003

Popis

Popis:

  • Plochý skládaný filtr je náhradní filtr pro univerzální vysavače Bosch
  • Vhodný pro: GAS 12V Professional
  • EasyVac 12.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Čtvercový, vyrobený z celulózy
  • Rozměr na šířku: 88 mm
  • Rozměr výšky: 37 mm
  • Rozměr délky: 150 mm
  • Rozměry, šířka mm: 73
  • Rozměr, výška mm: 26
  • Rozměr, délka mm: 100
  • Rozměry (délka x šířka x výška) mm: 100 x 73 x 26
  • Hrubá hmotnost: 0,06 kg
  • Velikost cm²: 190
  • Popis výkonu: Čtvercový náhradní filtr
  • Materiál: Celulózový skládaný filtr
  • Čistá hmotnost: 0,029 kg
  • Specifický RTB2: Míra zachycení prachu: 99,9 %
  • Specifické RTB3: Nevhodné pro vícenásobné střídání suchého a mokrého vysávání
  • Objem: 0,488 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Čtvercový náhradní filtr