Plochý skládaný filtr z polytetrafluorethylenu. Pro vysavače

Č. pol.: 2607432041
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
Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2607432041
EAN/GTIN 3165140718233
Číslo výrobcu 2607432041

Popis

Popis:

  • Složený filtr je náhradní filtr pro vysavače Bosch
  • Vhodný pro: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Čtvercový, z polytetrafluorethylenu
  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 65 mm
  • Rozměr délky: 275 mm
  • Rozměry, šířka mm: 140
  • Rozměr, výška mm: 56
  • Rozměr, délka mm: 240
  • Rozměry (délka x šířka x výška) mm: 240 x 140 x 56
  • Hrubá hmotnost: 0,325 kg
  • Velikost cm²: 6150
  • Popis výkonu: Čtvercový náhradní filtr
  • Materiál: Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Čistá hmotnost: 0,215 kg
  • Specifický RTB2: Míra zachycení prachu: 99,9 %
  • Specifické RTB3: Vhodný pro mokré i suché aplikace, minerální a abrazivní prach s vysokou zbytkovou vlhkostí v prachových třídách L a M. Čerstvý beton, zbytky barev a lepidel na dlaždice, znečištěné kapaliny, jako jsou chladicí kapaliny, maziva a řezné kapaliny, mokrý odpad z potravinářského/stavebního průmyslu (bez kyselin a olejů!) a aplikace s velmi vláknitými materiály.
  • Objem: 2,681 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Čtvercový náhradní filtr

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka