Celulózový plisovaný filtr, 8600 cm², 257 x 69 x 187 mm

Č. pol.: 2607432016
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
    Druh produktu Filter

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2607432016
    EAN/GTIN 3165140257602
    Číslo výrobcu 2607432016

    Popis

    Popis:

    • Plochý plisovaný filtr je náhradní filtr pro univerzální vysavače Bosch
    • Vhodný pro: GAS 50; GAS 50 M Professional.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Čtvercový, vyrobený z celulózy
    • Rozměr na šířku: 195 mm
    • Rozměr výšky: 125 mm
    • Rozměr délky: 275 mm
    • Rozměry, šířka mm: 69
    • Rozměr, výška mm: 187
    • Rozměr, délka mm: 257
    • Rozměry (délka x šířka x výška) mm: 257 x 69 x 187
    • Hrubá hmotnost: 1,08 kg
    • Velikost cm²: 8600
    • Popis výkonu: Čtvercový náhradní filtr
    • Materiál: Celulózový skládaný filtr
    • Čistá hmotnost: 0,95 kg
    • Specifický RTB2: Míra zachycení prachu: 99,9 %
    • Specifické RTB3: Nevhodné pro vícenásobné střídání suchého a mokrého vysávání
    • Objem: 6,703 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Čtvercový náhradní filtr

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka