Akumulátor Li-Ion 18V 4,0 Ah Einsch

Č. pol.: 2607336816
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2607336816
EAN/GTIN 3165140770583
Číslo výrobcu 2607336816
Číslo L L00590 2214

Popis

Popis:

  • Výsuvný Li-Ion akumulátor ECP (s elektronickou ochranou článků) a LZA (indikátor stavu nabití) poskytuje výkon akumulátoru bez paměti a efektu líné baterie
  • ECP umožňuje elektronické monitorování článků v akumulátoru
  • Tím se automaticky sníží výstupní výkon v zařízení v případě přetížení, přehřátí nebo hlubokého vybití
  • LZA informuje uživatele zobrazením stavu nabití, kolik energie je k dispozici
  • Akumulátor má také nízkou míru samovybíjení
  • Po 30 dnech nečinnosti akumulátoru je úroveň nabití stále na 96 % jmenovité kapacity
  • Zásuvný akumulátor 18 V Li-Ion ECP je vhodný pouze pro Li-Ion nářadí z řady Craftsman stejné napěťové třídy
  • Je kompatibilní s akumulátorovým 18 V elektrickým nářadím Bosch z řady Craftsman pro zásuvné akumulátory.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 66 mm
  • Rozměr výšky: 68 mm
  • Rozměr délky: 146 mm
  • Kapacita baterie Ah: 4.0
  • Hrubá hmotnost: 0,662 kg
  • Čistá hmotnost: 0,662 kg
  • Objem: 0,655 dm3
  • Technologie článků: Li-Ion