Baterie 14,4 V-O Baterie

Č. pol.: 2607335850
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
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2607335850
EAN/GTIN 3165140892988
Číslo výrobcu 2607335850

Popis

Popis:

  • Je kompatibilní s 14, 4 V akumulátorovým nářadím Bosch pro akumulátory V-O
  • Složení akumulátoru O (NiMH) umožňuje skladování až 6 měsíců bez nutnosti dobíjení
  • Akumulátory NiMH (nikl- metal hydridové) akumulátory mají nízkou míru samovybíjení
  • Po 30 dnech nečinnosti má tento akumulátor stále 75 % jmenovité kapacity
  • Akumulátor lze použít také jako alternativu pro NiCd (nikl-kadmiové) akumulátory stejné napěťové třídy s přihrádkou pro akumulátor O.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Díky nízké míře samovybíjení je po 30 dnech nečinnosti stále k dispozici 75 % jmenovité kapacity
  • Rozměr na šířku: 110 mm
  • Rozměr výšky: 85 mm
  • Rozměr délky: 141 mm
  • Kapacita baterie Ah: 1.5
  • Hrubá hmotnost: 0,722 kg
  • Popis výkonu: Skladování 6 měsíců
  • Čistá hmotnost: 0,693 kg
  • Specifické RTB1: Lze použít jako alternativu k 9,6 V NiCd akumulátorům s přihrádkou na baterie O
  • Specifické RTB3: Vhodná pro přístroje NiCd a NiMH stejné voltové třídy z programu Bosch craftsman
  • Objem: 1,318 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Skladování až 6 měsíců bez nabíjení
  • Technologie článků: NiMH

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka