Rychlonabíječka GAL Nabíjecí proud 12-40 V, 24 min., 230 V, verze EU

Č. pol.: 2607226220
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
    Číslo položky 2607226220
    EAN/GTIN 3165140987646
    Číslo výrobcu 2607226220

    Popis

    Popis:

    • Rychlonabíječka Singlevolt umožňuje rychlé nabíjení
    • Systém vzduchového chlazení cirkuluje v baterii čerstvý vzduch a udržuje teplotu mezi 0 a 45 °C
    • Tím se výrazně zkracuje doba nabíjení a zvyšuje životnost baterie
    • Asymptotický nabíjecí algoritmus nabíječky umožňuje rychlou dobu nabíjení

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Nabíječka s proudem 4,0 A
    • Rozměr na šířku: 144 mm
    • Rozměr výšky: 96 mm
    • Rozměr délky: 255 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,606 kg
    • Vstupní napětí(a) V: 230
    • Nabíjecí proud A: 4.0
    • Doba nabíjení min: 24
    • Verze pro danou zemi: EU
    • Popis výkonu: Umožňuje rychlé načítání
    • Čistá hmotnost: 0,606 kg
    • Specifické RTB1: Vzduchový chladicí systém zajišťuje cirkulaci čerstvého vzduchu v baterii: výrazně zkracuje dobu nabíjení, prodlužuje životnost
    • Specifický RTB2: Asymptotický nabíjecí algoritmus nabíječky umožňuje rychlé nabíjení.
    • Specifické RTB3: Vhodné pro turbo nabíjení 12 V Li-ion akumulátorů akumulátorového nářadí Bosch
    • Objem: 3,525 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Umožňuje rychlé načítání

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka