Rychlonabíječka AL 2450 DV, 230 V, NiCd / NiMh

Č. pol.: 2607225028
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
Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2607225028
EAN/GTIN 3165140357050
Číslo výrobcu 2607225028

Popis

Popis:

  • Vhodný pro turbínové nabíjení 7,2 až 24 V NiCd/NiMH akumulátorů akumulátorového nářadí Bosch
  • Multivoltová rychlonabíječka umožňuje rychlé nabíjení
  • Systém vzduchového chlazení zajišťuje cirkulaci čerstvého vzduchu přes akumulátor, takže teplota zůstává mezi 0 a 45 °C
  • Tím se výrazně zkracuje doba nabíjení a prodlužuje životnost akumulátoru
  • Asymptotický nabíjecí algoritmus nabíječky umožňuje rychlé nabíjení.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Nabíječka s proudem 5,0 A
  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 78 mm
  • Rozměr délky: 215 mm
  • Hrubá hmotnost: 1 kg
  • Vstupní napětí(a) V: 230
  • Vstupní napětí, do V: 230
  • Nabíjecí proud A: 5.0
  • Verze pro danou zemi: EU
  • Popis výkonu: Rychlá doba nabíjení
  • Čistá hmotnost: 1 kg
  • Specifické RTB1: Vzduchový chladicí systém zajišťuje cirkulaci čerstvého vzduchu v baterii: výrazně zkracuje dobu nabíjení, prodlužuje životnost
  • Specifický RTB2: Asymptotický nabíjecí algoritmus nabíječky umožňuje rychlé nabíjení.
  • Specifické RTB3: Vhodný pro turbo nabíjení 7,2 až 24 V NiCd/NiMH akumulátorů akumulátorového nářadí Bosch
  • Objem: 2,516 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Rychlá doba nabíjení

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka