{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 9 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | SSBCR/L 1616H09 | |
vhodná otočná rezná platnička | SC.. 09T3.. | |
Funkčná šírka L4 | 13 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 2 | |
Podložka | 269005 12 | |
Skrutka pre podložku | 269013 2 | |
Uhol nastavenia k | 75 Stupeň | |
Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260705 16/09 | |
EAN/GTIN | 4045197878144 | |
Číslo výrobcu | 260705 16/09 |