Rychloupínací matice SDS clic, tloušťka 13 mm. Pro malé úhlové brusky, 15 kusů

Č. pol.: 2607019033
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
Číslo položky 2607019033
EAN/GTIN 3165140291002
Číslo výrobcu 2607019033

Popis

Popis:

  • Odpínací matice SDS clic M14 je rychloupínací matice pro rychlé a snadné upnutí a uvolnění příslušenství úhlových brusek, jako jsou miskové kotouče, diamantové řezné kotouče a brusné kotouče
  • Je vhodná pro všechny úhlové brusky se závitem M14 a datem výroby od 08/90
  • Kotouč musí být při centrování vyrovnán na nosné přírubě, nikoli na matici.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 160 mm
  • Rozměr výšky: 140 mm
  • Rozměr délky: 285 mm
  • Hrubá hmotnost: 2,36 kg
  • Tloušťka mm: 13
  • Čistá hmotnost: 2,13 kg
  • Objem: 6,384 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka