Ochranný kryt pro GET 75-150. pro excentrické brusky.

Č. pol.: 2607017497
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
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
Číslo položky 2607017497
EAN/GTIN 3165140967273
Číslo výrobcu 2607017497

Popis

Popis:

  • Kryt pro náhodné brusky turbo je praktickým řešením, jak zabránit poškození hran obrobku a jak podepřít a chránit opěrné podložky - zejména při broušení v rozích
  • Díky své pevné konstrukci je robustní a lze jej snadno připevnit k montážnímu systému náhodné brusky turbo nacvaknutím a odcvaknutím
  • Vhodný pro: GET 75-150 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Chrání podložku, zejména při broušení v rozích
  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 25 mm
  • Rozměr délky: 280 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,041 kg
  • Suchý zip: Nein
  • Popis výkonu: Ochrana obrobku/opěrného kotouče
  • Čistá hmotnost: 0,03 kg
  • Specifické RTB1: Pevná konstrukce nabízí robustnost
  • Specifický RTB2: Snadná obsluha jednoduchým nacvaknutím a odcvaknutím z nástavce náhodné orbitální brusky
  • Objem: 1,05 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Ochrana obrobku a podložky
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka