Ochranný kryt lamače třísek, vhodný pro: GST 120 BCE/120 E/135 BCE/135 CE Professional

Č. pol.: 2607010305
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
    Číslo položky 2607010305
    EAN/GTIN 3165140356732
    Číslo výrobcu 2607010305

    Popis

    Popis:

    • Kryt proti třískám chrání před roztržením horní strany materiálu
    • Nejúčinnější je při řezání po vlákně nebo šikmo k vláknu
    • Vhodný pro: GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Je nejefektivnější při řezání po vlákně nebo šikmo k vláknu
    • Rozměr na šířku: 70 mm
    • Rozměr výšky: 10 mm
    • Rozměr délky: 100 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,021 kg
    • Popis výkonu: Zabraňuje trhání
    • Čistá hmotnost: 0,015 kg
    • Specifické RTB1: Kompatibilní s přímočarými pilami
    • Objem: 0,07 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Zabraňuje protržení horní části materiálu

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka