Ochranný kryt lamače třísek pro GST, PST

Č. pol.: 2607010079
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Číslo položky 2607010079
EAN/GTIN 3165140006651
Číslo výrobcu 2607010079

Popis

Popis:

  • Ochrana proti třískám chrání před roztržením na horní straně materiálu
  • Nejúčinnější je při řezání po vlákně nebo šikmo k vláknu
  • Vhodné pro: GST 14. 4 V; GST 18,0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL; UniversalSaw 18V-100.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Je nejefektivnější při řezání po vlákně nebo šikmo k vláknu
  • Rozměr na šířku: 55 mm
  • Rozměr výšky: 5 mm
  • Rozměr délky: 170 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,017 kg
  • Popis výkonu: Zabraňuje trhání
  • Čistá hmotnost: 0,015 kg
  • Specifické RTB1: Kompatibilní s přímočarými pilami
  • Objem: 0,047 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Zabraňuje protržení horní části materiálu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka