Sady nožů pro univerzální nůžky GSC 2.8, na plech, 5 ks.

Č. pol.: 2607010025
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
Číslo položky 2607010025
EAN/GTIN 3165140029803
Číslo výrobcu 2607010025

Popis

Popis:

  • Pětidílná sada stříhacích nožů se skládá z náhradních nožů pro snadné stříhání různých materiálů
  • Sada obsahuje oboustranně ostřitelné nože pro výkonné stříhání plechů bez námahy
  • Vhodné pro: GSC 2.8 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Pětidílná sada stříhacích nožů se skládá z náhradních nožů pro snadné stříhání různých materiálů
  • Rozměr na šířku: 64 mm
  • Rozměr výšky: 11 mm
  • Rozměr délky: 125 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,03 kg
  • Popis výkonu: Řezání různých materiálů
  • Čistá hmotnost: 0,03 kg
  • Specifické RTB1: Oboustranné čepele s možností opětovného ostření
  • Specifický RTB2: Čepel pro výkonné řezání plechů bez námahy
  • Specifické RTB3: Vhodné pro výměnu střižných nožů nůžek na plech a univerzálních nůžek Bosch.
  • Návrh systému: GSC 2,8
  • Objem: 0,088 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Řezání různých materiálů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka