Tlačná tyč pro polostacionární kotoučové pily, vhodná pro GTS 10 Professional

Č. pol.: 2607001914
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
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
    Číslo položky 2607001914
    EAN/GTIN 3165140316361
    Číslo výrobcu 2607001914
    Číslo L L00590 2026

    Popis

    Popis:

    • Přítlačná tyč umožňuje bezpečnou vzdálenost mezi rukou a pilovým kotoučem při posouvání úzkých obrobků přes stolní kotoučové pily; Kompatibilní se stolní kotoučovou pilou GTS 10; Měla by se vždy používat při řezání úzkých obrobků; Vhodné pro: GTS 10 Professional.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s okružní pilou GTS 10, měla by být vždy použita při řezání úzkých obrobků.
    • Rozměr na šířku: 75 mm
    • Rozměr výšky: 15 mm
    • Rozměr délky: 410 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,162 kg
    • Popis výkonu: Bezpečná vzdálenost od ruky
    • Čistá hmotnost: 0,157 kg
    • Objem: 0,461 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Bezpečná vzdálenost od ruky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka