Prodloužení stolu, dvoudílné, 356 mm

Č. pol.: 2607001911
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
Číslo položky 2607001911
EAN/GTIN 3165140316187
Číslo výrobcu 2607001911

Popis

Popis:

  • Dvojdílná sada pro prodloužení stolu prodlužuje délku stolu o 250 mm; Vhodné pro: GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GTM 12 Professional; PCM 10.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vhodné pro stolové kotoučové pily
  • Rozměr na šířku: 110 mm
  • Rozměr výšky: 42 mm
  • Rozměr délky: 415 mm
  • Hrubá hmotnost: 1,973 kg
  • Délka mm: 356
  • Popis výkonu: Rozšiřuje stůl
  • Čistá hmotnost: 1,973 kg
  • Objem: 1,917 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Rozšiřuje stůl o 250 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka