Adaptér 35 mm, pro všechny stávající hadice, průměr: 35 / 19 mm

Č. pol.: 2607000748
  • Minimálne množstvo objednávky 8 kusov
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
Číslo položky 2607000748
EAN/GTIN 3165140205337
Číslo výrobcu 2607000748

Popis

Popis:

  • Adaptér pro připojení hadic pro odsávání prachu k vysavačům Bosch
  • Vhodné pro: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 60 mm
  • Rozměr výšky: 60 mm
  • Rozměr délky: 92 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,055 kg
  • Průměr mm: 35
  • Čistá hmotnost: 0,054 kg
  • Objem: 0,331 dm3

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.