Rukojeť pro regulaci vzduchu pro vysavače Bosch, 35 mm

Č. pol.: 2607000164
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
Číslo položky 2607000164
EAN/GTIN 3165140056328
Číslo výrobcu 2607000164

Popis

Popis:

  • Rukojeť pro ovládání vzduchu je rukojeť pro ovládání vzduchu
  • Vhodná pro: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Pro Bosch GAS 20 L SFC Professional
  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 50 mm
  • Rozměr délky: 490 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,14 kg
  • Průměr mm: 35
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,13 kg
  • Specifické RTB1: Pro vysavače Bosch
  • Objem: 3,675 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka