{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | RCMX 1003 | |
Typ | HB725 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | PVD | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | UM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 230 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260640 HB725 | |
EAN/GTIN | 4062406058647 |