RC.T 0803 HU7310-1

Č. pol.: 260630 HU7310-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,60 € / ks
  • Od 10 ks
    8,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
359 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RCGT 0803
    Typ HU7310-1
    Rezný materiál HM
    Povrchová úprava bez povlaku
    Hlavné použitie N
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok AM
    Tolerancia G
    Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 m/min - 600 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260630 HU7310-1
    EAN/GTIN 4062406058395
    Číslo výrobcu 260630 HU7310-1

    užívateľská tabuľka

    kontinuálne
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka