{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť drieku | 25 mm | |
Veľkosť dosky | 10 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak kódu ISO | SRGCR/L 2525M10 | |
Zodpovedajúca vložka | RC.X 1003 | |
Šírka funkcie L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 21 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 2 | |
Podložka | 269005 11 | |
Skrutka podložky | 269013 2 | |
Uhol nastavenia κ | 30 Stupeň | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260606 25/10 | |
EAN/GTIN | 4045197655370 | |
Číslo výrobcu | 260606 25/10 |