Odsavač prachu pro GST 14,4 V-LI / 18 V-LI + GST 140 CE/BCE Professional

Č. pol.: 2605510301
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Číslo položky 2605510301
EAN/GTIN 3165140605816
Číslo výrobcu 2605510301

Popis

Popis:

  • Sada pro odsávání prachu spojuje přímočaré pily s hadicemi pro odsávání prachu
  • Vhodné pro: GST 14,4 V-LI
  • GST 18,0 V-LI
  • GST 140 BCE
  • GST 140 CE Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 50 mm
  • Rozměr délky: 310 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,063 kg
  • Popis výkonu: Pro přímočaré pily
  • Čistá hmotnost: 0,06 kg
  • Objem: 1,55 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro přímočaré pily

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.