Ochranný kryt bez krycího plechu pro broušení, 115 mm

Č. pol.: 2605510288
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2605510288
EAN/GTIN 3165140498302
Číslo výrobcu 2605510288

Popis

Popis:

  • Ochranný kryt bez krycí desky je určen pro všeobecné brusné práce
  • Kódovaný tak, aby bezpečně držel na místě
  • Kryt je vyroben v souladu s normou EN/EC 60745
  • Je kompatibilní s úhlovými bruskami
  • Vhodný pro: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 750-115 .

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 55 mm
  • Rozměr délky: 150 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,171 kg
  • Průměr mm: 115
  • Čistá hmotnost: 0,15 kg
  • Objem: 0,825 dm3
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka