Ochranný kryt bez krycího plechu pro broušení, 180 mm

Č. pol.: 2605510280
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
    Druh produktu Ochranný kryt

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2605510280
    EAN/GTIN 3165140482547
    Číslo výrobcu 2605510280

    Popis

    Popis:

    • Ochranná kapota bez krycí desky je určena pro všeobecné brusné práce
    • Je vybavena šroubovacím uzávěrem a kódem, aby bezpečně držela na místě
    • Kapota je vyrobena v souladu s normou EN/EC 60745
    • Je kompatibilní s úhlovými bruskami
    • Vhodná pro: GWS 22-180 LVI; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 LVI Professional.

    Charakteristika:

    • Rozměr na šířku: 165 mm
    • Rozměr výšky: 80 mm
    • Rozměr délky: 185 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,628 kg
    • Průměr mm: 180
    • Čistá hmotnost: 0,597 kg
    • Objem: 2,442 dm3
    • X-LOCK: Nein

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka