Ochranný kryt s krycím plechem, 115 mm, vhodný pro GWS 8-115

Č. pol.: 2605510256
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2605510256
EAN/GTIN 3165140418690
Číslo výrobcu 2605510256

Popis

Popis:

  • Ochranná kapota je určena pro všeobecné broušení a broušení
  • Je dodávána s krycí deskou pro broušení s odřezky
  • Vhodná: GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 1000; GWX 9-115 S; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 750-115 Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 125 mm
  • Rozměr výšky: 60 mm
  • Rozměr délky: 180 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,3 kg
  • Průměr mm: 115
  • Čistá hmotnost: 0,298 kg
  • Objem: 1,35 dm3
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka