Odsávací kryt s kartáčovým věncem, 115 / 125 mm

Č. pol.: 2605510224
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2605510224
EAN/GTIN 3165140375160
Číslo výrobcu 2605510224
Číslo L L00590 2101

Popis

Popis:

  • Odsávací kryt je připojitelné příslušenství, které udržuje pracovní místo během broušení čisté
  • Umožňuje broušení barev, laků, plastů a dřeva ve spojení s bruskami, plastů a dřeva ve spojení s brusnými deskami a vláknitými brusnými listy nebo s karbidovými kalotovými kotouči
  • Odsávací kapotáž má kartáčový okraj
  • Je kompatibilní s úhlovými bruskami
  • Není vhodná pro broušení kovů
  • Další informace týkající se kompatibility a použití naleznete v návodu k obsluze přístroje
  • Před uvedením do provozu si tyto informace určitě přečtěte
  • Vhodné pro: GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 CE; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14; GWS 14-125; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000 (125 mm); GWS 1400; GWS 1400 (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 190 mm
  • Rozměr výšky: 80 mm
  • Rozměr délky: 205 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,294 kg
  • Čistá hmotnost: 0,294 kg
  • Objem: 3,116 dm3

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.