Ochranný kryt bez krycího plechu,

Č. pol.: 2605510192
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
    Číslo položky 2605510192
    EAN/GTIN 3165140252980
    Číslo výrobcu 2605510192

    Popis

    Popis:

    • Ochranný kryt bez krycí desky; Ochranný kryt bez krycí desky
    • Napínací pásek s kódováním a rychloupínáním

    Charakteristika:

    • Rozměr na šířku: 100 mm
    • Rozměr výšky: 40 mm
    • Rozměr délky: 130 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,168 kg
    • Průměr mm: 115
    • Čistá hmotnost: 0,1 kg
    • Objem: 0,52 dm3
    • X-LOCK: Nein

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka