Prachový sáček pro kotoučové a pokosové pily, vhodný pro GCM 10 J

Č. pol.: 2605411230
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2605411230
EAN/GTIN 3165140612685
Číslo výrobcu 2605411230
Číslo L L00590 2229

Popis

Popis:

  • Prachový sáček slouží jako náhradní sáček pro sběr pilin
  • Vhodný pro: GCM 8 SJ; GCM 10 J; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 800 S; GTM 12; GTM 12 JL Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 50 mm
  • Rozměr délky: 410 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,05 kg
  • Popis výkonu: Pro sběr prachu
  • Čistá hmotnost: 0,04 kg
  • Objem: 2,05 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro sběr prachu

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.