Prachový box pro HW3 komplet, vhodný pro GEX, PEX, GSS, PBS

Č. pol.: 2605411147
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2605411147
EAN/GTIN 3165140198615
Číslo výrobcu 2605411147

Popis

Popis:

GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 97 mm
  • Rozměr výšky: 55 mm
  • Rozměr délky: 276 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,133 kg
  • Čistá hmotnost: 0,126 kg
  • Objem: 1,472 dm3

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.