Prachový sáček pro excentrickou brusku, papírový, balení 10 ks, pro GSS 230 / 280A / 280 AE

Č. pol.: 2605411114
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
Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2605411114
EAN/GTIN 3165140111935
Číslo výrobcu 2605411114

Popis

Popis:

  • Papírový sáček na prach umožňuje přímý sběr prachu
  • Vhodný pro: GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional.
Sáček na prach umožňuje přímý sběr prachu

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Lze připojit přímo k příklepové vrtačce
  • Rozměr na šířku: 170 mm
  • Rozměr výšky: 70 mm
  • Rozměr délky: 340 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,23 kg
  • Popis výkonu: Pro sběr prachu
  • Čistá hmotnost: 0,2 kg
  • Objem: 4,046 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro sběr prachu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka