Prachový sáček pro PE, GEX, GSS, , PBS 60/75 A, PSF 22 A, GUF 4-22 A, 3 kusy

Č. pol.: 2605411067
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
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
    Druh produktu Filter

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2605411067
    EAN/GTIN 3165140077477
    Číslo výrobcu 2605411067

    Popis

    Popis:

    • Papírový prachový sáček umožňuje přímé zachycení prachu
    • Vhodné pro: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A.

    Charakteristika:

    • Rozměr na šířku: 115 mm
    • Rozměr výšky: 35 mm
    • Rozměr délky: 300 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,087 kg
    • Čistá hmotnost: 0,08 kg
    • Objem: 1,208 dm3

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka