Vliesový prachový sáček na křemenný prach, pro GAH 500 DSR

Č. pol.: 2605411043
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
Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2605411043
EAN/GTIN 3165140069724
Číslo výrobcu 2605411043

Popis

Popis:

  • Práškový sáček z rouna je příslušenství pro sběr křemenného prachu
  • Speciální rouno jej předurčuje pro sběr prachu z vrtačky
  • Vhodné pro: GAH 500 DSR Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Díky speciálnímu rounu je ideální pro zachytávání prachu z vrtání
  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 65 mm
  • Rozměr délky: 215 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,185 kg
  • Popis výkonu: Pro sběr křemenného prachu
  • Čistá hmotnost: 0,185 kg
  • Specifické RTB1: Určeno pro vrtací kladivo GAH 500 DSR Professional
  • Objem: 2,096 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Odsávací zařízení pro sběr křemenného prachu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka