Látkový prachový sáček pro excentrické brusky, pásové brusky, vibrační brusky, ruční kotoučové pily.

Č. pol.: 2605411009
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
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
Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2605411009
EAN/GTIN 3165140021487
Číslo výrobcu 2605411009

Popis

Popis:

  • Tkaninový prachový sáček je náhradní díl pro sběr prachu
  • Dodává se s adaptérem
  • Vhodný pro: GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 58 mm
  • Rozměr délky: 265 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,04 kg
  • Čistá hmotnost: 0,04 kg
  • Objem: 2,306 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka