DC.T 11T308 CA025P

Č. pol.: 260492 CA025P

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,28 € / ks
  • Od 10 ks
    10,23 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT11T308
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ CA025P
    Rezný materiál HM
    Povrchová úprava s povrchovou úpravou
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu ľahko prerušovaný
    Lamač triesok GK
    Tolerancia M
    Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 3 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 330 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260492 CA025P
    EAN/GTIN 4960664878642

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    kontinuálne
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka