Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Otočná rezná platnička na sústruženie DC.T 11T304, na stredné obrábanie, Typ: CA025P

Č. pol.: 260490 CA025P

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT11T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CA025P
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie P
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok GK
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 3 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 330 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 260490 CA025P
EAN/GTIN 4960664878635
Výrobca KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
suché