{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 070202 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | CA6525 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | GK | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 140 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260481 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664491988 | |
Číslo výrobcu | TJV01805 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DCMT 070202, Typ: CA6525 |
|||
Uhlový Polomer | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Typ | CA6525 | HB7020 | HB7140-1 |
Lamač triesok | GK | SM | VM |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min |