Řetěz pro řetězovou pilu Bosch, 350 mm

Č. pol.: 2604730000
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
    Číslo položky 2604730000
    EAN/GTIN 3165140345996
    Číslo výrobcu 2604730000

    Popis

    Popis:

    • Řetěz nabízí odolnost s maximálním řezným výkonem
    • Pracuje v dokonalé harmonii s řetězovou pilou a umožňuje mimořádně vysoký komfort při používání
    • Řetěz navíc umožňuje cílenou regulaci množství oleje, což zajišťuje dlouhou životnost
    • Je kompatibilní s řetězovými pilami Bosch
    • Vhodný pro: GKE 35 BCE Professional.

    Charakteristika:

    • Rozměr na šířku: 90 mm
    • Rozměr výšky: 30 mm
    • Rozměr délky: 150 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,195 kg
    • Délka [mm]: 350
    • Čistá hmotnost: 0,195 kg
    • Objem: 0,405 dm3

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka