DCMT 070204, Typ: SP4019

Č. pol.: 260471 SP4019

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,22 € / ks
  • Od 10 ks
    9,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 461 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ SP4019
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok 73
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 4,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 30 m/min - 440 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260471 SP4019
Číslo výrobcu 5659285

užívateľská tabuľka

Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DCMT 070204, Typ: SP4019

DCMT 070204, Typ: SP4019

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 461 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,22 €
Od 10  kusov
9,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,96 €
Od 10  kusov
8,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
910 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,42 €
6,66 €
Od 10  kusov
7,85 €
5,55 €
Počet výmien/rezných hrán 2 2 2
Uhlový Polomer 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 4,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm
Typ SP4019 HB7210-1 HB725-1
Hlavné použitie UNI K UNI
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka