{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7210-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | K | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | GM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 450 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260462 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059255 | |
Číslo výrobcu | 260462 HB7210-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Typ: HB7210-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
980 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Lamač triesok | GM | UM1 |
Hlavné použitie | K | UNI |