DC.T 11T304, Typ: HB7120-1

Č. pol.: 260462 HB7120-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,64 € / ks
  • Od 10 ks
    9,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
734 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 11T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7120-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok VM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 260 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260462 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197817334
Číslo výrobcu 260462 HB7120-1

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DC.T 11T304, Typ: HB7120-1

DC.T 11T304, Typ: HB7120-1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
734 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,64 €
Od 10  kusov
9,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 464 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,64 €
Od 10  kusov
9,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,64 €
Od 10  kusov
9,70 €
Uhlový Polomer 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie
Typ HB7120-1 HB7010-1 HB7210-1
Lamač triesok VM SM GM
Hlavné použitie M P K
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 260 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 450 m/min
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka