DC.T 11T302 HB7140-2

Č. pol.: 260458 HB7140-2
Nový produkt

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,40 € / ks
  • Od 10 ks
    9,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
771 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT11T302
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7140-2
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie M
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok VM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260458 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263315698
Číslo výrobcu 260458 HB7140-2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka