{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T302 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HB7120-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | VM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 260 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260458 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197817327 | |
Číslo výrobcu | 260458 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DC.T 11T302, Typ: HB7120-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
580 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 038 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Lamač triesok | VM | SM |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Tolerancia | M | M |