{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 070204 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 230 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260452 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819147 | |
Číslo výrobcu | 260452 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Otočná rezná platnička na sústruženie DC.T 070204, na stredné obrábanie, Typ: HB7140-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
792 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 039 kus/y s okamžitým dodaním
6,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
725 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | kontinuálny | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Typ | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |