{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 8×D | |
Rezný materiál | HM | |
Norma | DIN 8024 | |
⌀ stopky Ds | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Držiak ISO-kód | C08K SCLCR 06; C10K SCLCR 06; C12M SCLCR 06 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 0602.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Výška upínania L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260389 SET06 | |
EAN/GTIN | 4067263132103 | |
Číslo výrobcu | 260389 SET06 |