{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMX 11T304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | PR1725 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | M | |
Ďalšie použitie | P | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | WP | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 200 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 50 m/min - 150 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 260388 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664892075 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DCMX 11T304 Wiper, Typ: PR1725
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | Dokoncovanie |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Lamač triesok | WP | AF |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Tolerancia | M | G |