{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 070204 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | PR1725 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | M | |
Ďalšie použitie | P | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MFP-SKS | |
Tolerancia | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 200 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 50 m/min - 150 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260380 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664923403 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |