{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T302 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HBT020 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PF | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 330 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260377 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406720032 | |
Číslo výrobcu | 260377 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DCMT 11T302, Typ: HBT020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 738 kus/y s okamžitým dodaním
7,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 811 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min |