{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCGT 11T308 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | SP4019 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | 62 | |
Hĺbka rezu ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 440 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260375 SP4019 | |
Číslo výrobcu | 5660443 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DCGT 11T308, Typ: SP4019
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
25,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
21,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,6 mm |
Lamač triesok | 62 | AF |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. |
Hlavné použitie | UNI | N |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |