DCGT 11T304 SP4019

Č. pol.: 260374 SP4019

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,72 € / ks
  • Od 10 ks
    20,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
331 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCGT 11T304
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ SP4019
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie UNI
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok 62
    Hĺbka rezu ap 0,15 mm - 3 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 30 m/min - 440 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260374 SP4019
    EAN/GTIN 5658173
    Číslo výrobcu 5658173

    užívateľská tabuľka

    Hliník > 10 % si
    N
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka